Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE SL177I Strobe-valo | AC9VLA 3KN63

KIDDE SL177I Strobe Light

Varastossa
Tuote: AC9VLA Malli: SL177IRistiviite: 3KN63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
Halkaisija5.5 "
Korkeus3"
Käyttölämpötila.40-100 astetta F
Virtalähde120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: 60 fpm Strobe kuulovammaisille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE SL177I Strobe Light
€201.81 / yksikkö