Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIDDE CO120X -relemoduuli | AC8JQQ 3AU39

KIDDE CO120X relemoduuli

Varastossa
Tuote: AC8JQQ Malli: CO120XRistiviite: 3AU39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReleyksikkö, CO-hälytys
Korkeus3 / 4 "
Pituus3"
Käyttölämpötila.40-100 astetta F
Virtalähde120 VAC
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Laitteiden yhteenliittäminen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIDDE CO120X relemoduuli
€41.33 / yksikkö