KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Vaarallisen sijainnin kela 30 ft 12/3 Harmaa | AA6DZE 13V227

KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Vaarallisten paikkojen kela 30 jalkaa 12/3 harmaa

Varastossa
Tuote: AA6DZE Malli: RTSD3L-WW-B12GRistiviite: 13V227

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,820.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin sisäänvedettävä johdotela
Johdon väriMusta
Johdon pituus30ft.
Syvyys15.375 "
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus15 "
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määrityksetEi eristetty
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi eristetty
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kelan väriHarmaa
Kelan materiaaliTeräs / alumiini
Liukurenkaan luokitus600V / 35A
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Jännite600
Watts12,000
Leveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.43
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johto mukana (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariMaks. VahvistimetWattsHinta
KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14E Vaarallisen sijainnin kela 20 jalkaa 14/3 harmaa | AA6DZA 13V223 RTSD3L-WW-B14E20ft.14/3159000€4,624.37
KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B14K Vaarallisen sijainnin kela 50 ft 14/3 Harmaa | AA6DZB 13V224 RTSD3L-WW-B14K50ft.14/3159000€4,873.17
KH INDUSTRIES RTSD4L-WW-B14E Vaarallisen sijainnin kela 20 jalkaa 14/4 harmaa | AA6DZC 13V225 RTSD4L-WW-B14E20ft.14/4127200€5,342.87
KH INDUSTRIES RTSA4L-WW-B14K Vaarallisen sijainnin kela 50 jalkaa 14/4 harmaa | AA6DZD 13V226 RTSA4L-WW-B14K50ft.14/4127200€5,409.63
KH INDUSTRIES RTSA3L-WW-B12K Vaarallisen sijainnin kela 50 ft 12/3 Harmaa | AA6DZF 13V228 RTSA3L-WW-B12K50ft.12/32012,000€5,535.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES RTSD3L-WW-B12G Vaarallisten paikkojen kela 30 jalkaa 12/3 harmaa
€4,820.45 / yksikkö