KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K kevyt kela 50 jalkaa 16/3 niin harmaa | AA6DZH 13V230

KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K kevyt kela 50 jalkaa 16/3 niin harmaa

Varastossa
Tuote: AA6DZH Malli: RTSD3L-HEP326-B16KRistiviite: 13V230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14,300.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijaintijohdon kelan valo
VäriHarmaa
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
JohtotyyppiSO
Syvyys15.375 "
Mittari / kapellimestari16/3
KahvaAlumiini
Korkeus15 "
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti26
LinssiBorosilikaattilasi
Maks. Vahvistimet10
NEC-johdonimitysSO
NEMA-pistokkeen määrityksetEi pistoketta
Kelan väriHarmaa
Kelan Dia.14 "
Kelan materiaaliTeräs ja alumiini
Kelan leveys3"
VaihtolamputKH200-00115
Liukurenkaan luokitus35A @ 600 VAC
Jännite125
Watts1250
Leveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES RTSD3L-HEP326-B16K kevyt kela 50 jalkaa 16/3 niin harmaa
€14,300.93 / yksikkö