KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B12G-520D Power Stringer 30ft 12/3 20a Soow Musta | AA6HUB 14A287

KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B12G-520D Power Stringer 30ft 12/3 20a Soow Black

Varastossa
Tuote: AA6HUB Model: PS6DD3-520-B12G-520DRistiviite: 14A287

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,109.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikuja Power Stringer
VäriMusta
Johdon pituus30ft.
Mittari / kapellimestari12/3
Sisällä ulkonasisä-
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue104 astetta 194 astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 2-napainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariNEMA-pistokkeen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräJänniteHinta
KH INDUSTRIES PS6DD2-520-B12G-L1420D Power Stringer 30ft 12/4 20a Soow Musta | AA6HUD 14A289 PS6DD2-520-B12G-L1420D30ft.12/4L14-20P4125/250€1,088.65
KH INDUSTRIES PS6DD4-520-B12M-L1420D Power Stringer 60ft 12/4 20a Soow Musta | AA6HUE 14A290 PS6DD4-520-B12M-L1420D60ft.12/4L14-20P8125/250€1,579.55
KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B10G-L2120D Power Stringer 30ft 10/5 20a Soow Musta | AA6HUH 14A293 PS6DD3-520-B10G-L2120D30ft.10/5L21-20P6120/208€1,411.24
KH INDUSTRIES PS6DD6-520-B10M-L2120D Power Stringer 60ft 10/5 20a Soow Musta | AA6HUJ 14A294 PS6DD6-520-B10M-L2120D60ft.10/5L21-20P12120/208€2,201.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B12G-520D Power Stringer 30ft 12/3 20a Soow Black
€1,109.43 / yksikkö