KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B10G-L2120F Power Stringer 30ft 10/5 20a Soow Musta | AA6HUK 14A295

KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B10G-L2120F Power Stringer 30ft 10/5 20a Soow Black

Varastossa
Tuote: AA6HUK Model: PS6DD3-520-B10G-L2120FRistiviite: 14A295

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,764.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttö Power Stringerin kautta
VäriMusta
Johdon pituus30ft.
Mittari / kapellimestari10/5
Sisällä ulkonasisä-
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Maks. Vahvistimet20
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määrityksetL21-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Virran merkkivaloEi
ShapePyöreä
Temp. alue104 astetta 194 astetta F
Jännite120/208

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2125
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 4-napainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariNEMA-pistokkeen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräJänniteHinta
KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B12G-520F Power Stringer 30ft 12/3 20a Soow Musta | AA6HUC 14A288 PS6DD3-520-B12G-520F30ft.12/35-20P6125€1,210.32
KH INDUSTRIES PS6DD2-520-B12G-L1420F Power Stringer 30ft 12/4 20a Soow Musta | AA6HUF 14A291 PS6DD2-520-B12G-L1420F30ft.12/4L14-20P4125/250€1,350.93
KH INDUSTRIES PS6DD4-520-B12M-L1420F Power Stringer 60ft 12/4 20a Soow Musta | AA6HUG 14A292 PS6DD4-520-B12M-L1420F60ft.12/4L14-20P8125/250€1,861.22
KH INDUSTRIES PS6DD6-520-B10M-L2120F Power Stringer 60ft 10/5 20a Soow Musta | AA6HUL 14A296 PS6DD6-520-B10M-L2120F60ft.10/5L21-20P12120/208€2,618.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES PS6DD3-520-B10G-L2120F Power Stringer 30ft 10/5 20a Soow Black
€1,764.95 / yksikkö