Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES P1450DF Pistoke 14-50p 50a 125 / 250vac 1 vaihe | AF2AFZ 6PGT8

KH INDUSTRIES P1450DF-pistoke 14-50p 50a 125/250vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF2AFZ Malli: P1450DFRistiviite: 6PGT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Ampeeria50
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.600 - 1.300 "
LuokkaTeollinen
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliNeopreenikumi / fenolinen
NEMA-kokoonpano14-50P
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännite125/250 VAC 1 vaihe
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus- ja säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoMateriaaliNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteHinta
KH INDUSTRIES P515DF -liitin 5-15p 15a 125vac 1-vaihe | AA7VAV 16R088 P515DF150.296 "- 0.680"Kumi / polykarbonaatti5-15P23125 VAC 1 vaihe€35.82
KH INDUSTRIES P615DF Pistoke 6-15p 15a 250vac 1-vaihe | AA7VAW 16R090 P615DF150.296 "- 0.680"Kumi / polykarbonaatti6-15P23250 VAC 1 vaihe€32.55
KH INDUSTRIES P520DF -liitin 5-20p 20a 125vac 1-vaihe | AA7VBA 16R096 P520DF200.296 "- 0.680"Kumi / polykarbonaatti5-20P23125 VAC 1 vaihe€37.05
KH INDUSTRIES P620DF -liitin 6-20p 20a 250vac 1-vaihe | AA7VBB 16R098 P620DF200.296 "- 0.680"Kumi / polykarbonaatti6-20P23250 VAC 1 vaihe€37.05
KH INDUSTRIES P650DF Pistoke 6-50p 50a 250vac 1-vaihe | AF2AFV 6PGT4 P650DF500.600 - 1.300 "Neopreenikumi / fenolinen6-50P23250 VAC 1 vaihe€174.41
KH INDUSTRIES P1050DF Pistoke 10-50p 50a 125 / 250vac 1-vaihe | AF2AFX 6PGT6 P1050DF500.600 - 1.300 "Neopreenikumi / fenolinen10-50P33125/250 VAC 1 vaihe€171.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES P1450DF-pistoke 14-50p 50a 125/250vac 1-vaihe
€179.76 / yksikkö