Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES EP326-16E-25-M Käsivalaisin Vaarallinen sijainti 26w | AE7CQR 5WYA3

KH INDUSTRIES EP326-16E-25-M Käsilamppu vaarallinen paikka 26w

Varastossa
Tuote: AE7CQR Malli: EP326-16E-25-MRistiviite: 5WYA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,539.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisen sijainnin käsilamppu
VäriMusta / keltainen
Johdon pituus25ft.
Mittari / kapellimestari16/3
KahvaKova takki anodisoi alumiinia
Korkeus14.5 "
Asuminen Dia.3-1 / 2 "
KoteloAlumiini / kumi puskurit
lampun tyyppiFluoresoiva
Lampun watti26
Pituus14.5 "
LinssiKarkaistu lasi
AsennusKoukku
NEC-johdonimitysSOOW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Vaihtolamput1PGY7
TurvallisuusarviointiLuokan 1 divisioonan 1 ryhmät C, D, F ja G
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusVaihtolamputHinta
KH INDUSTRIES EP326-16E-50-M Käsivalaisin Vaarallinen sijainti 26w | AE7CQT 5WYA4 EP326-16E-50-M50ft.1PGY3€1,585.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES EP326-16E-25-M Käsilamppu vaarallinen paikka 26w
€1,539.84 / yksikkö