Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A riipusasema 8 painonappia NO NC | AF9PVV 30PL69

KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A Pendant Station 8 Painike EI NC

Varastossa
Tuote: AF9PVV Malli: CPH08-B3C-000ARistiviite: 30PL69

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€900.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaYlläpidetty / hetkellinen / hetkellinen / hetkellinen
YhteydenottolomakeEI, NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Syvyys1.5 "
Korkeus13.4 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS
Napa33/64 "- 41/64"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä8
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta
KH INDUSTRIES CPH08-A3C-000A -riippuvalaisin 8 painonappia EI NC | AF9PVU 30PL68 CPH08-A3C-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI, NC€811.53
KH INDUSTRIES CPH08-A3D-000A riipusasema 8 painonappia NO NC | AF9PVW 30PL70 CPH08-A3D-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI, NC€1,228.74
KH INDUSTRIES CPH08-B3D-000A riipusasema 8 painonappia NO NC | AF9PVX 30PL71 CPH08-B3D-000AYlläpidetty / hetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI, NC€1,264.58
KH INDUSTRIES CPH08-C3C-000A riipusasema 8 painonappia EI Keltainen | AF9PVY 30PL72 CPH08-C3C-000AHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen / hetkellinenEI€1,287.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPH08-B3C-000A Pendant Station 8 Painike EI NC
€900.80 / yksikkö