Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A Riipusasema 4 painonappia NO NC | AF9PVH 30PL58

KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A Pendant Station 4 Painike EI NC

Varastossa
Tuote: AF9PVH Malli: CPH04-B1C-000ARistiviite: 30PL58

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€460.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipusasema
ToimintaYlläpidetty / hetkellinen
YhteydenottolomakeEI, NC
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 / 240VAC, 2A @ 24VDC, 0.4A @ 120VDC
Syvyys1.5 "
Korkeus7.7 "
Kotelon väriKeltainen
KoteloABS
Napa5/16 "- 53/64"
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä4
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys3.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8537106000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta
KH INDUSTRIES CPH04-A1C-000A riipusasema 4 painonappia NO NC | AF9PVG 30PL57 CPH04-A1C-000AHetkellinen / hetkellinenEI, NC€393.82
KH INDUSTRIES CPH04-B1D-000A riipusasema 4 painonappia NO NC | AF9PVJ 30PL59 CPH04-B1D-000AYlläpidetty / hetkellinenEI, NC€582.54
KH INDUSTRIES CPH04-C1C-000A riipusasema 4 painonappia EI Keltainen | AF9PVK 30PL60 CPH04-C1C-000AYlläpidetty 2-asento - hetkellinen (lukittu)EI€389.12
KH INDUSTRIES CPH04-D1D-000A Riipusasema 4 painonappia EI Keltainen | AF9PVL 30PL61 CPH04-D1D-000AHetkellinen / hetkellinenEI€478.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPH04-B1C-000A Pendant Station 4 Painike EI NC
€460.64 / yksikkö