Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CPCB-16 / 24-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 24 | AF9PWF 30PL79

KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT riippukaapeli Johtimien lukumäärä 24

Varastossa
Tuote: AF9PWF Malli: CPCB-16/24-25FTRistiviite: 30PL79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,042.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiipuskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.745 "
Johtimien lukumäärä24
Puolan pituus25ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-10 astetta 90 astetta C.
Langan väriVihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta, musta / punainen, sininen / punainen, oranssi / punainen, keltainen / punainen, Ruskea / punainen, musta / punainen, punainen / sininen, oranssi / sininen, keltainen / sininen, ruskea / sininen, musta / oranssi, punainen / oranssi
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4955
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8544110050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan väriHinta
KH INDUSTRIES CPCB-16 / 8-25FT -kaapelijohdin Johtimien lukumäärä 8 PVC | AF9PWC 30PL76 CPCB-16 / 8-25FT0.465 "8Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta€441.25
KH INDUSTRIES CPCB-16 / 12-25FT -kaapelijohdin Johtimien lukumäärä 12 | AF9PWD 30PL77 CPCB-16 / 12-25FT0.55 "12Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta€576.32
KH INDUSTRIES CPCB-16 / 16-25FT -kaapelijohdin Johtimien määrä 16 | AF9PWE 30PL78 CPCB-16 / 16-25FT0.605 "16Vihreä, musta, punainen, sininen, oranssi, keltainen, ruskea, punainen / musta, sininen / musta, oranssi / musta, keltainen / musta, ruskea / musta, musta / punainen, sininen / punainen, oranssi / punainen, keltainen / punainen€763.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CPCB-16/24-25FT riippukaapeli Johtimien lukumäärä 24
€1,042.48 / yksikkö