Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES CL515DF Liitin 125v 15a L5-15r 2p 3w 1ph | AA7VAX 16R093

KH INDUSTRIES CL515DF liitin 125v 15a L5-15r 2p 3w 1ph

Varastossa
Tuote: AA7VAX Malli: CL515DFRistiviite: 16R093

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.296 "- 0.680"
LuokkaTeollinen
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliKumi / polykarbonaatti
NEMA-kokoonpanoL5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 VAC 1 vaihe
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoJänniteHinta
KH INDUSTRIES CL615DF Liitin 250v 15a L6-15r 2p 3w 1ph | AA7VAZ 16R095 CL615DFL6-15R250 VAC 1 vaihe€67.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES CL515DF liitin 125v 15a L5-15r 2p 3w 1ph
€67.11 / yksikkö