Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KH INDUSTRIES C1450DF -liitin 14-50r 50a 125 / 250v | AF2AGA 6PGT9

KH INDUSTRIES C1450DF liitin 14-50r 50a 125/250v

Varastossa
Tuote: AF2AGA Malli: C1450DFRistiviite: 6PGT9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria50
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.600 "- 1.300"
LuokkaTeollinen
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliNeopreenikumi / fenolinen
NEMA-kokoonpano14-50R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Jännite125/250 VAC 1 vaihe
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6795
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus, pöly ja säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteHinta
KH INDUSTRIES C650DF -liitin 6-50r 50a 250v | AF2AFW 6PGT5 C650DF6-50R23250 VAC 1 vaihe€187.18
KH INDUSTRIES C1050DF -liitin 10-50r 50a 125 / 250v | AF2AFY 6PGT7 C1050DF10-50R33125/250 VAC 1 vaihe€227.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KH INDUSTRIES C1450DF liitin 14-50r 50a 125/250v
€222.81 / yksikkö