AVAIMEN AKSELI 50MM GKS-1045-1500 Kiila-akseli, halkaisija 50mm, pituus 1500mm, hiiliteräs | AC4MUW 30F848

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 kiilaakseli, halkaisija 50 mm, pituus 1500 mm, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MUW Malli: 50MM GKS-1045-1500Ristiviite: 30F848

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija50mm
kiilaura14 mm x 5.5 mm
Pituus1500mm
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.1
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)150
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 50 mm GKS-1045-1500 kiilaakseli, halkaisija 50 mm, pituus 1500 mm, hiiliteräs
€520.11 / yksikkö