AVAIMEN AKSELI 2 7/16 GKS-1045-24 Kiila-akseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs | AC4MQY 30F780

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-1045-24 kiilaakseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MQY Malli: 2 7/16 GKS-1045-24Ristiviite: 30F780

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€168.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2.437 "
kiilaura5 / 8 "x 5 / 16"
Pituus24 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.38
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)6.2
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 7/16 GKS-1045-24 kiilaakseli, halkaisija 2-7/16 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs
€168.68 / yksikkö