DOMNICK HUNTER ES2100 Öljyn ja veden erotin, 10 hv Max Air Compressor HP, 22 cfm, 1/2 in/1/4 tuumaa, NPT | CP3TWP 4HCZ1

DOMNICK HUNTER ES2100 öljyn ja veden erotin, 10 hv Max Air Compressor HP, 22 cfm, 1/2 in/1/4 tuumaa, NPT

Varastossa
Tuote: CP3TWP Malli: ES2100Ristiviite: 4HCZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseparaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5725

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DOMNICK HUNTER ES2300 Öljyn ja veden erotin, 60 hv Max Air Compressor HP, 138 cfm, 1/2 in/1/4 tuumaa, NPT | CP3TWN 4HCZ4 ES2300€2,575.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2100 öljyn ja veden erotin, 10 hv Max Air Compressor HP, 22 cfm, 1/2 in/1/4 tuumaa, NPT
€869.51 / yksikkö