AVAIMEN AKSELI 2 3/16 GKS-1045-24 Kiila-akseli, halkaisija 2-3/16 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs | AC4MQB 30F760

KEYSHAFT 2 3/16 GKS-1045-24 kiilaakseli, halkaisija 2-3/16 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4MQB Malli: 2 3/16 GKS-1045-24Ristiviite: 30F760

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija2.187 "
kiilaura1 / 2 "x 1 / 4"
Pituus24 "
MateriaaliHiiliteräksen luokka 1045
Mittausjärjestelmäkeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.58
Laivan korkeus (cm)5.56
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)5.56
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 2 3/16 GKS-1045-24 kiilaakseli, halkaisija 2-3/16 tuumaa, pituus 24 tuumaa, hiiliteräs
€199.40 / yksikkö