Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 12098-INS eristetyt linjapihdit, 1.781 tuuman leuan pituus | AB2NWK 1N043 / 70093-4

KLEIN TOOLS 12098-INS eristetyt Linesman pihdit, 1.781 tuuman leuan pituus

Varastossa
Tuote: AB2NWK Malli: 12098-INSRistiviite: 1N043 / 70093-4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiKorkea dielektrinen valkoinen sisäkerros, palonkestävä iskuja kestävä ulkokerros
Leuan pituus1 25 / 32 "
Leuan paksuus17 / 32 "
Leuan leveys1.031 "
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus8.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS D2000-9NE-INS Eristetyt linjapihdit, 1.594 tuuman leuan pituus | AB2NWW 1N077 / 70085-9 D2000-9NE-INSEristetyt Linemans-pihdit1.5931 5 / 16 "9.25 "€150.77
KLEIN TOOLS D213-9NE-CR-INS Eristetyt linjapihdit, 1.594 tuuman leuan pituus | AB2NXB 1N089 / 70047-7 D213-9NE-CR-INSEristetyt Linemans-pihdit1.5931 5 / 16 "9.25 "€147.64
KLEIN TOOLS D213-9NE-INS Eristetyt linjapihdit, 1.594 tuuman leuan pituus | AB2NXC 1N090 / 70043-9 D213-9NE-INSEristetyt Linemans-pihdit1.5931 5 / 16 "9.25 "€128.27
KLEIN TOOLS 20009NEEINS Sivuleikkurit, eristetyt, raskaat | CE4VYM 70194-8 20009NEEINSEristetyt pihdit---€152.44
KLEIN TOOLS 2036EINS Pitkän nokan sivuleikkurit, 6 tuuman ohut eristetty | CE4VYN 71048-3 2036EINITEristetyt pihdit---€94.78
KLEIN TOOLS 2037EINS Pitkän nenän sivuleikkauspihdit, 7 tuuman ohut eristetty | CE4VYP 71049-0 2037EINITEristetyt pihdit---€104.63
KLEIN TOOLS 2038EINS Pitkän nokan sivuleikkurit, 8 tuuman ohut eristetty | CE4VYQ 71047-6 2038EINITEristetyt pihdit---€122.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 12098-INS eristetyt Linesman pihdit, 1.781 tuuman leuan pituus
€143.02 / yksikkö