Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-12 Keyed Shaft Diameter 1-3/16 Inch 12 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4NBH 30F998

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-12 Kiila-akselin halkaisija 1-3/16 tuumaa 12 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4NBH Malli: 1 3/16 GKS-316-12Ristiviite: 30F998

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainakseli
Halkaisija1.187 "
kiilaura1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus12 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)3.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.02
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSHAFT 1 3/16 GKS-316-12 Kiila-akselin halkaisija 1-3/16 tuumaa 12 tuumaa Pituus 316 ruostumatonta terästä
€124.59 / yksikkö