KEYSCO TOOLS 78025 Työtelineen säätö - kulmaharmaa | AG6RTD 46D246

KEYSCO TOOLS 78025 Säädettävä työjalusta - Harmaa joka kulmassa

Varastossa
Tuote: AG6RTD Malli: 78025Ristiviite: 46D246

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€692.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöjalusta
MateriaaliAlumiini
Pyörän määrä0
Kallistuskulmamitään
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479899860

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueMateriaaliLeveysHinta
KEYSCO TOOLS 78024 Työjalusta 400 Lb Kapasiteetti 31 W | AG6RTC 46D245 7802445 "Teräs31 "€125.13
KEYSCO TOOLS 77785 Työjalustan käyttö puskurien kanssa Punainen | AG6RTE 46D247 7778563 "Teräs-€683.93
KEYSCO TOOLS 77782 Työtelineen käyttö puskurien kanssa musta | AG6RTF 46D248 77782-Teräs-€377.54
KEYSCO TOOLS 77786 Työjalusta 31 tuuman leveä käyttö lokasuojien kanssa AG6RTG 46D249 7778645 "Alumiini31 "€414.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 78025 Säädettävä työjalusta - Harmaa joka kulmassa
€692.41 / yksikkö