KEYSCO TOOLS 77786 Työjalusta 31 tuuman leveä käyttö lokasuojien kanssa AG6RTG 46D249

KEYSCO TOOLS 77786 Työjalusta, leveys 31 tuumaa Käytä lokasuojien kanssa

Varastossa
Tuote: AG6RTG Malli: 77786Ristiviite: 46D249

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöjalusta
Korkeus45 "
Korkeusalue45 "
MateriaaliAlumiini
Pyörän määrä0
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8479899860

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusalueMateriaaliLeveysHinta
KEYSCO TOOLS 78024 Työjalusta 400 Lb Kapasiteetti 31 W | AG6RTC 46D245 7802445 "Teräs31 "€125.13
KEYSCO TOOLS 78025 Työtelineen säätö - kulmaharmaa | AG6RTD 46D246 78025-Alumiini30 "€692.41
KEYSCO TOOLS 77785 Työjalustan käyttö puskurien kanssa Punainen | AG6RTE 46D247 7778563 "Teräs-€683.93
KEYSCO TOOLS 77782 Työtelineen käyttö puskurien kanssa musta | AG6RTF 46D248 77782-Teräs-€377.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77786 Työjalusta, leveys 31 tuumaa Käytä lokasuojien kanssa
€414.86 / yksikkö