KEYSCO TOOLS 77790 Navan roottori / vetimen pituus 23 tuumaa | AG6RUK 46D299

KEYSCO TOOLS 77790 Napa Roottori/vetäjä pituus 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6RUK Malli: 77790Ristiviite: 46D299

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€166.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaparoottori / -vetäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77790 Napa Roottori/vetäjä pituus 23 tuumaa
€166.69 / yksikkö