Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO-TYÖKALUT 77767 Tappi Rei'ityssarjan pituus 8 messinkiä 4kpl AG6RUN 46D310

KEYSCO TOOLS 77767 Punch Set Pituus 8 In Messinki 4 kpl

Varastossa
Tuote: AG6RUN Malli: 77767Ristiviite: 46D310

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinssi
rakentaminenMessinki
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8205599000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sarja sisältää 4-nastaiset koot: 1-3 / 8, 1-1 / 2, 1-5 / 8 ja 1-3 / 4

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77767 Punch Set Pituus 8 In Messinki 4 kpl
€214.52 / yksikkö