Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77244 tangon lävistimen pituus 10 tuumaa messinkiä AG6RUQ 46D312

KEYSCO TOOLS 77244 Tangon meistin pituus 10 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AG6RUQ Malli: 77244Ristiviite: 46D312

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari Punch
rakentaminenMessinki
Pituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205599000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77244 Tangon meistin pituus 10 tuumaa messinkiä
€71.33 / yksikkö