Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEYSCO TOOLS 77131 Tyhjiöimulevyn halkaisija 8 tuumaa | AH9ZDM 46D303

KEYSCO TOOLS 77131 Tyhjiöimulevyn halkaisija 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9ZDM Malli: 77131Ristiviite: 46D303

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöimulevy
Kahva materiaaliKullattua terästä
Kahvan tyyppiOte
Alustan materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9344
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kupin koko: 8 "halkaisija

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KEYSCO TOOLS 77130 Tyhjiöimulevyn halkaisija 6 tuumaa | AH9ZDL 46D302 77130€68.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77131 Tyhjiöimulevyn halkaisija 8 tuumaa
€102.24 / yksikkö