KEYSCO TOOLS 77043 Tunkisarja kitkanharmaa | AD6MVK 46D273

KEYSCO TOOLS 77043 Jack Set Kitkanharmaa

Varastossa
Tuote: AD6MVK Malli: 77043Ristiviite: 46D273

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack -setti
TyyppiKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)142.75
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8479899860
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KEYSCO TOOLS 77003 Tunkisarja työntää-vedä harmaa | AG6RTU 46D272 77003Työnnä vedä€357.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEYSCO TOOLS 77043 Jack Set Kitkanharmaa
€257.15 / yksikkö