Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0903-001 Avainkelan vaihto Ruostumaton teräs 1200 In | AB3GYT 1TCX9 / SS-12

KEY-BAK 0903-001 Avainkelan ketjun vaihto ruostumaton teräs 1200 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3GYT Malli: 0903-001Ristiviite: 1TCX9 / SS-12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen kela
LiitetyyppiKorvaava avainkelaketju
VäriRuostumaton
rakentaminenRuostumaton teräs
EAN0088056022009
Laajennettu pituus1200 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TyyppiKorvaava avainkelaketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0903-001 Avainkelan ketjun vaihto ruostumaton teräs 1200 tuumaa
€208.07 / yksikkö