Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0301-121 Pikakiinnitys jaettu renkaalla | AB3GYU 1TCY1 / 1121C

KEY-BAK 0301-121 Pikakiinnitys jaettu renkaalla

Varastossa
Tuote: AB3GYU Malli: 0301-121Ristiviite: 1TCY1 / 1121C

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavapautusavaimen pidike
VäriHopea
EAN0088056500019
TyyppiPikalukitusrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0301-121 Pikakiinnitys jaettu renkaalla
€5.76 / yksikkö