Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEY-BAK 0056-005 Valkoinen Minibak Id vakiokiinnike | AF2WWW 6YLL6

KEY-BAK 0056-005 Valkoinen Minibak Id -vakiopidike

Varastossa
Tuote: AF2WWW Malli: 0056-005Ristiviite: 6YLL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkilökortin kelauslaite
IkäryhmäAikuinen
LiitetyyppiVyön solki
Asia Koko1 1 / 4 "
VäriValkoinen
rakentaminenABS Plastic
Laajennettu pituus36 "
Sopii vyöihin1-1 / 2 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vetovoima2 oz.
Soittoäänen tyyppiVinyylihihna
TyyppiMinibakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitetyyppiHinta
KEY-BAK 0066-005 Valkoinen Minibak Id -vinyylihihnan kääntöpidike | AF2WWY 6YLL8 0066-005Kääntyvä pidike€12.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEY-BAK 0056-005 Valkoinen Minibak Id -vakiopidike
€11.12 / yksikkö