Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON MPLGCASE Suuri nailoninen kantolaukku 28 x 16 x 9 tuumaa | AC3LMY 2UJZ5

KESON MPLGCASE Suuri nailoninen kantolaukku 28 x 16 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3LMY Malli: MPLGCASERistiviite: 2UJZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkantolaukku
VäriMusta
Syvyys9"
Pituus28 "
MateriaaliNylon
Nettopaino24.0 Oz.
TyyppiSuuri
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusTyyppiHinta
KESON RRSMCASE pieni nailonkantolaukku 24 x 16 x 6 tuumaa | AC3LMZ 2UJZ6 RRSMCASE6"24 "Pieni€18.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON MPLGCASE Suuri nailoninen kantolaukku 28 x 16 x 9 tuumaa
€38.27 / yksikkö