Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON RRPA18 -mittauspyörä maalin applikaattorilla 1 jalkaa | AD8UAD 4MHJ1

KESON RRPA18-mittapyörä, jossa maalipinta, 1 jalka

Varastossa
Tuote: AD8UAD Malli: RRPA18Ristiviite: 4MHJ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittauspyörä applikaattorilla
VäriTurvallisuus keltainen
ToimintoMittaa jalat ja tuumat, maalaa viivat mitatessasi
Kahva laajennettu L38 "
Korkeus41.875 "
Pituus8.5 "
MateriaaliIskunkestävä ABS
mittausalue9999.9 ft.
Mittayksikötft., sisään.
Nettopaino40 oz.
Tyyppispoked
Pyörän ympärysmitta1 ft.
Pyörän halkaisija4"
Leveys4.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)109.73
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RRPA18-mittapyörä, jossa maalipinta, 1 jalka
€84.77 / yksikkö