Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON RF-18M-100 lasikuitunauhan täyttö 100 jalkaa kahdeksasosaa / metri | AC8YCH 9LJT3

KESON RF-18M-100 lasikuitunauhan täyttö 100 jalkaa 8ths/metrinen

Varastossa
Tuote: AC9YCH Malli: RF-18M-100Ristiviite: 3LJT8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauhanterän täyttö
TyyppiLasikuitu, 1/2 "x 100 Ft, koukun pää, Ft / In / 8ths / metric

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
KESON RF-18-50 lasikuitunauhan täyttö 50 jalkaa kahdeksasosaa AC8YAZ 9LJN3 RF-18-50Lasikuitu, 1/2 "x 50 Ft, koukunpää, Ft / In / 8th€18.07
KESON RF-18-100 lasikuitunauhan täyttö 100 jalkaa kahdeksasosaa AC8YBA 9LJN3 RF-18-100Lasikuitu, 1/2 "x 100 Ft, koukunpää, Ft / In / 8th€20.12
KESON RF-18-200 lasikuitunauhan täyttö 200 jalkaa kahdeksasosaa AC8YBB 9LJN3 RF-18-200Lasikuitu, 1/2 "x 200 Ft, koukunpää, Ft / In / 8th€39.72
KESON RF-18-300 lasikuitunauhan täyttö 300 jalkaa kahdeksasosaa AC8YBC 9LJN3 RF-18-300Lasikuitu, 1/2 "x 300 Ft, koukunpää, Ft / In / 8th€54.57
KESON RF-10-50 lasikuitunauhan täyttö 50 jalan insinööriä | AC9YBK 3LJP5 RF-10-50Lasikuitu, 1/2 "x 50 Ft, koukunpää, Ft / 10th / 100th€16.12
KESON RF-10-100 lasikuitunauhan täyttö 100 jalan insinööriä | AC9YBL 3LJP6 RF-10-100Lasikuitu, 1/2 "x 100 Ft, koukunpää, Ft / 10th / 100th€20.41
KESON RF-10-200 lasikuitunauhan täyttö 200 jalan insinööriä | AC9YBM 3LJP7 RF-10-200Lasikuitu, 1/2 "x 200 Ft, koukunpää, Ft / 10th / 100th€39.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON RF-18M-100 lasikuitunauhan täyttö 100 jalkaa 8ths/metrinen
€32.54 / yksikkö