Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KESON PD618N -mittausteippi 6 jalkaa terästä | AC4WNY 30NX09

KESON PD618N halkaisijan mittanauha 6 jalkaa terästä

Varastossa
Tuote: AC4WNY Malli: PD618NRistiviite: 30NX09

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalkaisijanauha
Vyön solkiEi
Terän pinnoitusNylon
Terän väriKeltainen
Terän pituus6ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 4 "
Kotelon väriTeräs / oranssi
Kotelon materiaaliTeräs valetulla kumikahvalla
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppisisään. / jalka / dia.
asteikkoYläpuoli: sisään pi-100: een, alareuna: jalkaa 1/8, 1/16 kalibroitu yksikköinä 3.14 (pi)
Koukku2 niitti
Lukon tyyppiEi eristetty
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KESON PD618N halkaisijan mittanauha 6 jalkaa terästä
€28.26 / yksikkö