Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 87C400KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE4QRW 5MJJ7

KERR LAKESIDE 87C400KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4QRW Malli: 87C400KCSRistiviite: 5MJJ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1-5 / 16 "
Pään korkeus7 / 8 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 87C400KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/8-9, pituus 4 tuumaa, 10 pk
€133.99 /pakkaus