Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 75C225KCS hylsyruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 2-1/4 tuuman pituus, 25 pk | AE4QPV 5MJE0

KERR LAKESIDE 75C225KCS kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 2-1/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4QPV Malli: 75C225KCSRistiviite: 5MJE0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.125 "
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.509
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 75C225KCS kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 2-1/4 tuumaa, 25 pk
€154.09 /pakkaus