FUNNEL KING 32420 Rumpusuppilo avoimille / suljetuille rumpuille AA2FYJ 10G576

FUNNEL KING 32420 Rumpusuppilo avoimille/suljetuille rumpuille

Varastossa
Tuote: AA2FYJ Malli: 32420Ristiviite: 10G576

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo
VäriTaupe
PeiteJoo
Halkaisija21.5 "
hyödytTynnyrit, joissa 2 tuuman reikä
Virtauskapasiteetti2 gal.
ToimintoNesteen hallinta
Korkeus7
Pituus21.5 "
Materiaalipolyeteeni
nokka1.5
Nokka ulkohalkaisijaltaan.1-1 / 2 "
Kokonaiskapasiteetti2 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijahyödytKorkeusPituusMateriaaliHinta
FUNNEL KING 32015 Rumpusuppilo 2 tuuman halkaisija | AA2FYF 10G573 32015Keltainen11.5 "Tynnyrit, joissa 2 tuuman reikä13 "11.5 "polypropeeni€121.49
FUNNEL KING 32400 Rumpusuppilo 3 Quart 2 tuuman kulutuspinta | AA2FYG 10G574 32400Musta7.5 "Tynnyrit, joissa 2 tuuman reikä9.18757.5 "polyeteeni€21.28
FUNNEL KING 32410 Rumpusuppilo, 3 Quart, 1 tuuman kierrekoko, polyeteeni | AA2FYH 10G575 32410Musta7.5 "Tynnyrit, joissa 1 tuuman reikä9.18757.5 "polyeteeni€23.28
FUNNEL KING 32900 Rumpusuppilo, Seula, 4 Quart | CG9AFR 32900------€36.42
FUNNEL KING 32910 Rumpusuppilo, 4 Quart | CG9AFT 32910------€16.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32420 Rumpusuppilo avoimille/suljetuille rumpuille
€248.48 / yksikkö