Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 43C200KCS kantaruuvi, vakio, 7/16-14 kierrekoko, 2 tuuman pituus, 50 pk | AE7CZZ 5WZH1

KERR LAKESIDE 43C200KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/16-14, pituus 2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE7CZZ Malli: 43C200KCSRistiviite: 5WZH1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.11 / 16 "
Pään korkeus7 / 16 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko7 / 16-14
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.331
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 43C200KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 7/16-14, pituus 2 tuumaa, 50 pk
€92.11 /pakkaus