Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 43C100KFC Socket Cap Screw, Flat, 7/16-14 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QVG 5MJU5

KERR LAKESIDE 43C100KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 7/16-14, pituus 1 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QVG Malli: 43C100KFCRistiviite: 5MJU5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.11 / 16 "
Pään korkeus7 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla1"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.7 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko7 / 16-14
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 43C100KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 7/16-14, pituus 1 tuumaa, 100 pk
€112.01 /pakkaus