Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430295-PG Pistorasiaruuvi, Vakio, 3/4-10 kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus, 10Pk | AE6GNF 5RVE9

KERR LAKESIDE 430295-PG kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE6GNF Malli: 430295-PGRistiviite: 5RVE9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.125 "
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla5.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 37-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430295-PG kantaruuvi, vakio, 3/4-10 kierrekoko, 5-1/2 tuumaa, 10 pk
€88.97 /pakkaus