Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430176-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuuman pituus, 50 pk | AE6GMB 5RVC2

KERR LAKESIDE 430176-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6GMB Malli: 430176-PGRistiviite: 5RVC2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla2"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.132
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430176-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 2 tuumaa, 50 pk
€104.00 /pakkaus