Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 430174-PG Socket Cap Screw, Standard, 1/2-13 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 50Pk | AE6GMA 5RVC1

KERR LAKESIDE 430174-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE6GMA Malli: 430174-PGRistiviite: 5RVC1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€97.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 4 "
Pään korkeus1 / 2 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla1.75 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 39-45
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko1 / 2-13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8755
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 430174-PG kantaruuvi, vakio, 1/2-13 kierrekoko, 1-3/4 tuumaa, 50 pk
€97.65 /pakkaus