Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 31C87KCS Socket Head Cap Screw, 7/8 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, Alloy Steel, 100PK | CG8WPL 40P218

KERR LAKESIDE 31C87KCS kantapääruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, seosteräs, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8WPL Malli: 31C87KCSRistiviite: 40P218

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
luokka3A
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.0.469 "
Pään korkeus0.312 - 0.306 "
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus7 / 8 "
Min. Vetolujuus180,000 psi
Min. Kierteen pituus7 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusRC 38-43
StandardiASME B18.3, ASTM A574
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus7 / 8 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 31C87KCS kantapääruuvi, pituus 7/8 tuumaa, kierrekoko 5/16-18, seosteräs, 100 PK
€48.23 /pakkaus