Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 31C225KFC kantaruuvi, litteä, 5/16-18 kierrekoko, 2-1/4 tuumaa, 100 pk | AE4QVW 5MJV8

KERR LAKESIDE 31C225KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 5/16-18, pituus 2-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QVW Malli: 31C225KFCRistiviite: 5MJV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla2.25 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.5 / 16 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.007
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 31C225KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 5/16-18, pituus 2-1/4 tuumaa, 100 pk
€145.56 /pakkaus