Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 25C50KBC kantaruuvi, painike, 1/4-20 kierrekoko, 1/2 tuuman pituus, 100 pk | AE4QWR 5MJX7

KERR LAKESIDE 25C50KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 1/4-20, pituus 1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QWR Malli: 25C50KBCRistiviite: 5MJX7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypePainike
Pituus pään alla1 / 2 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 25C50KBC kantaruuvi, painike, kierrekoko 1/4-20, pituus 1/2 tuumaa, 100 pk
€27.25 /pakkaus