Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERR LAKESIDE 10F100KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-32 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AE4QUN 5MJR8

KERR LAKESIDE 10F100KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 10-32, pituus 1 tuuma, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4QUN Malli: 10F100KFCRistiviite: 5MJR8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko10-32
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla1"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus180,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.#10
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko10-32
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 10F100KFC kantaruuvi, litteä, kierrekoko 10-32, pituus 1 tuuma, 100 pk
€31.61 /pakkaus