KERR LAKESIDE 100C650KCS Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE4QTG 5MJK7

KERR LAKESIDE 100C650KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 1-8, pituus 6-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4QTG Malli: 100C650KCSRistiviite: 5MJK7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko1-8
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.5 "
Pään korkeus1"
Head TypeStandardi
Pituus pään alla6.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.1"
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 100C650KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 1-8, pituus 6-1/2 tuumaa, 10 pk
€322.38 /pakkaus