Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OTC TOOLS 8149 mekaaninen vedin | AD7XNR 4HA47

OTC TOOLS 8149 Mekaaninen vedin

Varastossa
Tuote: AD7XNR Malli: 8149Ristiviite: 4HA47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen Pitman-käsivarsi
Koko10 ton
Leuka tavoittaa3"
Leuan levitys2.25 "
Leuan tyyliKartio
LukitusKyllä
Vedin pituus4-1 / 4 "
Ruuvin pituus4.75 "
Ruuvin koko3 / 4 "-16
TyyppiLukitus ja itsesuuntaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan levitysRuuvin kokoHinta
OTC TOOLS 8150 mekaaninen vedin | AD7XNT 4HA48 81502.875 "3 / 4 "-17€117.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 8149 Mekaaninen vedin
€114.48 / yksikkö