Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKN-01 matriisineulatulostin, 100 - 240 V | CE8MHU

KERN AND SOHN YKN-01 matriisineulatulostin, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE8MHU Malli: YKN-01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjoitin
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.028
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)23.6
Laivan leveys (cm)22.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
KERN AND SOHN 911-013 matriisineulatulostin, 100 - 230 V | CE8GMH 911-013100-230 V€649.47
KERN AND SOHN YKB-01N lämpötulostin, 100 - 240 V | CE8MHD YKB-01N100 - 240V€480.34
KERN AND SOHN YKG-01 pistematriisitulostin, 230V AC, 50 Hz, virtalähde | CE8MHL YKG-01230V AC€798.31
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN YKH-01 lämpötulostin, 100 - 240 V | CE8MHN YKH-01100 - 240V€568.29
KERN AND SOHN YKS-01 Tilastot Lämpötulostin, 100 - 240V | CE8MHZ YKS-01100 - 240V€622.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKN-01 matriisineulatulostin, 100 - 240 V
€419.45 / yksikkö