Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä Z9187-BEV-SS Litteä aluslevy, viistetty 18-8, Ruostumaton teräs Sopii 3/4 tuumaan | AA9ZBZ 1JYB7

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS litteä aluslevy, viistetty 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 3/4 tuumaan

Varastossa
Tuote: AA9ZBZ Malli: Z9187-BEV-SSRistiviite: 1JYB7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViistetty aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.25 / 32 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Rockwellin kovuusB70
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Tyyppiviistetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9187-BEV-SS litteä aluslevy, viistetty 18-8 ruostumatonta terästä, sopii 3/4 tuumaan
€13.66 / yksikkö