KERN AND SOHN TVP 500FHS71 Manuaalinen testipenkki, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CJ7AGD

KERN AND SOHN TVP 500FHS71 Manuaalinen testipenkki, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus

Tuote: CJ7AGD Malli: TVP 500FHS71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiteline
Akun latausaika4 tuntia.
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa500 N
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14
Laivan korkeus (cm)30
Laivan pituus (cm)27.5
Laivan leveys (cm)57
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN TVP Manuaalinen testiteline, 500 N Max. Voima, 150 x 233 x 420 mm Kotelo | CE8MEE TVP€366.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TVP 500FHS71 Manuaalinen testipenkki, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus